Eriks
ITV

ITV Union double passe-cloison type ITV 304 C4 10/8-8/6 M14x1

  • ERIKS:14889640
  • Fabricant:7613288217379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.70 CHF

-

10+

10.75 CHF

15.35%

50+

10.25 CHF

19.29%

100+

8.85 CHF

30.31%

150+

8.70 CHF

31.50%

225+

8.55 CHF

32.68%

338+

8.40 CHF

33.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 304
Forme
Accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
M 14x1
Diamètre intérieur raccord
10 mm
Diamètre intérieur raccord 2
6 mm
A
M 14x1
L
51 mm