Eriks
ITV

ITV Soupape d'étranglement de retenue type IPSO 029 C 8-1/8"

  • ERIKS:14886058
  • Fabricant:7613288133617
Image 1
Ajouter à la liste

33.55 CHF/ Unitéhors TVA

36.27 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.55 CHF

-

10+

28.40 CHF

15.35%

50+

26.75 CHF

20.27%

100+

23.35 CHF

30.40%

150+

22.90 CHF

31.74%

225+

22.45 CHF

33.08%

338+

22.00 CHF

34.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
IPSO 029
Type
304807
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Raccord pneumatique 1
1/8"
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
L
38 mm
D
28 mm
G
1/4"
B
6 mm