Eriks
ITV

ITV Soupape d'étranglement de retenue type IPSO 029 C 6-1/8"

  • ERIKS:14886056
  • Fabricant:7613288133631
Image 1
Ajouter à la liste

35.10 CHF/ Unitéhors TVA

37.94 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.10 CHF

-

10+

29.70 CHF

15.38%

50+

28.00 CHF

20.23%

100+

24.40 CHF

30.48%

150+

23.95 CHF

31.77%

225+

23.50 CHF

33.05%

338+

23.05 CHF

34.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
IPSO 029
Type
304805
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Raccord pneumatique 1
1/8"
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
L
24 mm
D
17 mm
G
M 5
B
6 mm