37.70 CHF/ Unitéhors TVA
40.75 CHFTVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.70 CHF | - |
10+ | 31.75 CHF | 15.78% |
50+ | 30.15 CHF | 20.03% |
100+ | 26.40 CHF | 29.97% |
150+ | 25.90 CHF | 31.30% |
225+ | 25.40 CHF | 32.63% |
338+ | 24.85 CHF | 34.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | IPSO 029 |
Type | 304806 |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Raccord pneumatique 1 | 1/4" |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
L | 31 mm |
D | 22 mm |
G | 1/8" |
B | 5 mm |