Eriks
ITV

ITV Soupape d'étranglement de retenue type IPSO 029 C 10-1/4"

  • ERIKS:14886059
  • Fabricant:7613288133594
Image 1
Ajouter à la liste

40.95 CHF/ Unitéhors TVA

44.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.95 CHF

-

10+

34.80 CHF

15.02%

50+

32.70 CHF

20.15%

100+

28.55 CHF

30.28%

150+

28.00 CHF

31.62%

225+

27.45 CHF

32.97%

338+

26.85 CHF

34.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
IPSO 029
Type
304810
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Raccord pneumatique 1
1/4"
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
L
40 mm
D
29 mm
G
3/8"
B
6 mm