

13.45 CHF/ Unitéhors TVA
14.54 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.45 CHF | - |
10+ | 11.45 CHF | 14.87% |
50+ | 10.65 CHF | 20.82% |
100+ | 9.55 CHF | 29.00% |
150+ | 9.35 CHF | 30.48% |
225+ | 9.15 CHF | 31.97% |
338+ | 8.90 CHF | 33.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 209 |
Série | ITV 209 |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
Ouverture de clé | 11 mm |
D | 8 mm |
L | 48 mm |