

11.30 CHF/ Unitéhors TVA
12.22 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.30 CHF | - |
10+ | 9.55 CHF | 15.49% |
50+ | 9.10 CHF | 19.47% |
100+ | 7.95 CHF | 29.65% |
150+ | 7.80 CHF | 30.97% |
225+ | 7.65 CHF | 32.30% |
338+ | 7.50 CHF | 33.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 209 |
Série | ITV 209 |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
Ouverture de clé | 9 mm |
D | 6 mm |
L | 46 mm |