

19.90 CHF/ Unitéhors TVA
21.51 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.90 CHF | - |
10+ | 16.90 CHF | 15.08% |
50+ | 15.80 CHF | 20.60% |
100+ | 13.85 CHF | 30.40% |
150+ | 13.60 CHF | 31.66% |
225+ | 13.35 CHF | 32.91% |
338+ | 13.10 CHF | 34.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 209 |
Série | ITV 209 |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
Ouverture de clé | 13 mm |
D | 10 mm |
L | 64 mm |