

24.95 CHF/ Unitéhors TVA
26.97 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.95 CHF | - |
10+ | 21.10 CHF | 15.43% |
50+ | 19.95 CHF | 20.04% |
100+ | 17.45 CHF | 30.06% |
150+ | 17.10 CHF | 31.46% |
225+ | 16.70 CHF | 33.07% |
338+ | 16.40 CHF | 34.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 116 |
Série | ITV 116 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 3/4" |
B | 16.2 mm |
C | 32 mm |
D | 64 mm |