

7.75 CHF/ Unitéhors TVA
8.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.75 CHF | - |
10+ | 6.70 CHF | 13.55% |
50+ | 6.15 CHF | 20.65% |
100+ | 5.60 CHF | 27.74% |
150+ | 5.50 CHF | 29.03% |
225+ | 5.40 CHF | 30.32% |
338+ | 5.30 CHF | 31.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 116 |
Série | ITV 116 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
C | 19 mm |
D | 38 mm |