

10.50 CHF/ Unitéhors TVA
11.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.50 CHF | - |
10+ | 8.85 CHF | 15.71% |
50+ | 8.20 CHF | 21.90% |
100+ | 7.25 CHF | 30.95% |
150+ | 7.10 CHF | 32.38% |
225+ | 6.95 CHF | 33.81% |
338+ | 6.80 CHF | 35.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 116 |
Série | ITV 116 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 24 mm |
D | 48 mm |