

21.10 CHF/ Unitéhors TVA
22.81 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.10 CHF | - |
10+ | 17.90 CHF | 15.17% |
50+ | 16.90 CHF | 19.91% |
100+ | 14.70 CHF | 30.33% |
150+ | 14.40 CHF | 31.75% |
225+ | 14.05 CHF | 33.41% |
338+ | 13.80 CHF | 34.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 116 |
Série | ITV 116 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 31 mm |
D | 63 mm |