Eriks
ITV

ITV Raccord instantané mâle, Forme droite, KQ2T04-01NS, 1/8", IPSO 06 R6 6-1/8

  • ERIKS:14886043
  • Fabricant:7613288134287
Image 1
Ajouter à la liste

2.40 CHF/ Unitéhors TVA

2.59 CHFTVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.40 CHF

-

10+

2.10 CHF

12.50%

50+

1.95 CHF

18.75%

100+

1.70 CHF

29.17%

150+

1.65 CHF

31.25%

225+

1.60 CHF

33.33%

338+

1.55 CHF

35.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
IPSO 06
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Joint
O-ring
Ouverture de clé
13 mm
D
6 mm
L
29 mm