Eriks
ITV

ITV Raccord instantané mâle, Forme droite, 1/8", IPSO 06 R6 4-1/8

  • ERIKS:14886042
  • Fabricant:7613288134331
Image 1
Ajouter à la liste

3.30 CHF/ Unitéhors TVA

3.57 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.30 CHF

-

10+

2.80 CHF

15.15%

50+

2.75 CHF

16.67%

100+

2.45 CHF

25.76%

150+

2.40 CHF

27.27%

225+

2.35 CHF

28.79%

338+

2.30 CHF

30.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
IPSO 06
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Joint
O-ring
Ouverture de clé
13 mm
D
4 mm
L
28 mm