Eriks
ITV

ITV Raccord instantané mâle, Forme droite, 1/8", IPSO 06 R6 10-1/8

  • ERIKS:14889666
  • Fabricant:7613288216136
Image 1
Ajouter à la liste

3.35 CHF/ Unitéhors TVA

3.62 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.35 CHF

-

10+

2.90 CHF

13.43%

50+

2.65 CHF

20.90%

100+

2.40 CHF

28.36%

150+

2.35 CHF

29.85%

225+

2.30 CHF

31.34%

338+

2.25 CHF

32.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
IPSO 06
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Joint
O-ring
Ouverture de clé
13 mm
D
10 mm
L
32 mm