Eriks
ITV

ITV Raccord instantané mâle, Forme droite, 1/4", IPSO 06 R6 8-1/4

  • ERIKS:14886044
  • Fabricant:7613288134256
Image 1
Ajouter à la liste

3.75 CHF/ Unitéhors TVA

4.05 CHFTVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.75 CHF

-

10+

3.15 CHF

16.00%

50+

3.00 CHF

20.00%

100+

2.65 CHF

29.33%

150+

2.60 CHF

30.67%

225+

2.55 CHF

32.00%

338+

2.50 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
IPSO 06
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Joint
O-ring
Ouverture de clé
13 mm
D
8 mm
L
33 mm