Eriks
ITV

ITV Raccord à visse Y femelle type ITV 126 A26 3/8"

  • ERIKS:14889625
  • Fabricant:7613288218215
Image 1
Ajouter à la liste

12.80 CHF/ Unitéhors TVA

13.84 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.80 CHF

-

10+

10.75 CHF

16.02%

50+

10.20 CHF

20.31%

100+

9.05 CHF

29.30%

150+

8.85 CHF

30.86%

225+

8.70 CHF

32.03%

338+

8.55 CHF

33.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 126
Série
ITV 126
Dimension raccord filetée (pouces) 1
3/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Pièce Y
Ouverture de clé
22 mm
A
3/8"
B
11 mm