8.10 CHF/ Unitéhors TVA
8.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.10 CHF | - |
10+ | 6.85 CHF | 15.43% |
50+ | 6.40 CHF | 20.99% |
100+ | 5.65 CHF | 30.25% |
150+ | 5.55 CHF | 31.48% |
225+ | 5.45 CHF | 32.72% |
338+ | 5.35 CHF | 33.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 126 |
Série | ITV 126 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Pièce Y |
Ouverture de clé | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 8 mm |