Eriks
ITV

ITV Raccord à visse Y femelle type ITV 126 A26 1/2"

  • ERIKS:14889626
  • Fabricant:7613288218208
Image 1
Ajouter à la liste

16.55 CHF/ Unitéhors TVA

17.89 CHFTVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.55 CHF

-

10+

13.95 CHF

15.71%

50+

13.10 CHF

20.85%

100+

11.45 CHF

30.82%

150+

11.25 CHF

32.02%

225+

11.05 CHF

33.23%

338+

10.85 CHF

34.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 126
Série
ITV 126
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/2 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Pièce Y
Ouverture de clé
26 mm
A
1/2"
B
14 mm