

14.40 CHF/ Unitéhors TVA
15.57 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.40 CHF | - |
10+ | 12.40 CHF | 13.89% |
50+ | 11.45 CHF | 20.49% |
100+ | 10.05 CHF | 30.21% |
150+ | 9.85 CHF | 31.60% |
225+ | 9.65 CHF | 32.99% |
338+ | 9.45 CHF | 34.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 118 |
Série | ITV 118 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8" |
B | 12 mm |
C | 27 mm |
D | 55 mm |