10.55 CHF/ Unitéhors TVA
11.40 CHFTVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.55 CHF | - |
10+ | 8.90 CHF | 15.64% |
50+ | 8.35 CHF | 20.85% |
100+ | 7.35 CHF | 30.33% |
150+ | 7.20 CHF | 31.75% |
225+ | 7.05 CHF | 33.18% |
338+ | 6.90 CHF | 34.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 117 |
Série | ITV 117 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 25 mm |
D | 48 mm |