Eriks
ITV

ITV Raccord à visse femelle T conique type ITV 117 A17 1/2"

  • ERIKS:14889509
  • Fabricant:7613288221451
Image 1
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ Unitéhors TVA

16.65 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.40 CHF

-

10+

13.15 CHF

14.61%

50+

12.10 CHF

21.43%

100+

10.75 CHF

30.19%

150+

10.55 CHF

31.49%

225+

10.35 CHF

32.79%

338+

10.10 CHF

34.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 117
Série
ITV 117
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/2 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
A
1/2"
B
14 mm
C
35 mm
D
63 mm