Eriks
ITV

ITV Raccord à vis T type ITV 309 C9 8/6

  • ERIKS:14885913
  • Fabricant:7613288137882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7.70 CHF/ Unitéhors TVA

8.32 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.70 CHF

-

10+

6.35 CHF

17.53%

50+

6.15 CHF

20.13%

100+

5.25 CHF

31.82%

150+

5.15 CHF

33.12%

225+

5.00 CHF

35.06%

338+

4.90 CHF

36.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 309
Série
ITV 309
Pression maximum de service
20 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
Ouverture de clé
9 mm
C
22 mm
D
8 mm
L
44 mm
D
8/6 in