Eriks
ITV

ITV Raccord à vis T type ITV 309 C9 6/4

  • ERIKS:14885912
  • Fabricant:7613288137899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7.50 CHF/ Unitéhors TVA

8.11 CHFTVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.50 CHF

-

10+

6.30 CHF

16.00%

50+

5.85 CHF

22.00%

100+

5.15 CHF

31.33%

150+

5.00 CHF

33.33%

225+

4.90 CHF

34.67%

338+

4.80 CHF

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 309
Série
ITV 309
Pression maximum de service
20 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
Ouverture de clé
8 mm
C
21 mm
D
6 mm
L
41 mm
D
6/4 in