Eriks
ITV

ITV Raccord à vis T type ITV 309 C9 10/8

  • ERIKS:14885915
  • Fabricant:7613288137875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10.70 CHF/ Unitéhors TVA

11.57 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.70 CHF

-

10+

9.05 CHF

15.42%

50+

8.45 CHF

21.03%

100+

7.50 CHF

29.91%

150+

7.35 CHF

31.31%

225+

7.20 CHF

32.71%

338+

7.05 CHF

34.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 309
Série
ITV 309
Pression maximum de service
20 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
Ouverture de clé
11 mm
C
26 mm
D
10 mm
L
51 mm
D
10/8 in