Eriks
ITV

ITV Raccord à vis T type ITV 111 A11 3/8"

  • ERIKS:14886880
  • Fabricant:7613288119147
Image 1
Ajouter à la liste

10.80 CHF/ Unitéhors TVA

11.67 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.80 CHF

-

10+

9.20 CHF

14.81%

50+

8.45 CHF

21.76%

100+

7.65 CHF

29.17%

150+

7.50 CHF

30.56%

225+

7.35 CHF

31.94%

338+

7.20 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 111
Série
ITV 111
Dimension raccord filetée (pouces) 1
3/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
A
3/8"
B
12 mm
C
28 mm
D
56 mm