22.85 CHF/ Unitéhors TVA
24.70 CHFTVA incluse
138 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.85 CHF | - |
10+ | 19.40 CHF | 15.10% |
50+ | 18.25 CHF | 20.13% |
100+ | 16.00 CHF | 29.98% |
150+ | 15.70 CHF | 31.29% |
225+ | 15.40 CHF | 32.60% |
338+ | 15.05 CHF | 34.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 111 |
Série | ITV 111 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 3/4" |
B | 17 mm |
C | 37 mm |
D | 73 mm |