Eriks
ITV

ITV Raccord à vis T type ITV 111 A11 1/8"

  • ERIKS:14886878
  • Fabricant:7613288119161
Image 1
Ajouter à la liste

7.75 CHF/ Unitéhors TVA

8.38 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.75 CHF

-

10+

6.75 CHF

12.90%

50+

6.05 CHF

21.94%

100+

5.55 CHF

28.39%

150+

5.45 CHF

29.68%

225+

5.35 CHF

30.97%

338+

5.25 CHF

32.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 111
Série
ITV 111
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
A
1/8"
B
8 mm
C
21 mm
D
42 mm