Eriks
ITV

ITV Raccord à vis T type ITV 111 A11 1/4"

  • ERIKS:14886879
  • Fabricant:7613288119154
Image 1
Ajouter à la liste

8.35 CHF/ Unitéhors TVA

9.03 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.35 CHF

-

10+

7.05 CHF

15.57%

50+

6.70 CHF

19.76%

100+

5.80 CHF

30.54%

150+

5.70 CHF

31.74%

225+

5.60 CHF

32.93%

338+

5.50 CHF

34.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 111
Série
ITV 111
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
A
1/4"
B
11 mm
C
26 mm
D
51 mm