Eriks
ITV

ITV Raccord à vis T type ITV 111 A11 1/2"

  • ERIKS:14886881
  • Fabricant:7613288119130
Image 1
Ajouter à la liste

16.65 CHF/ Unitéhors TVA

18.00 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.65 CHF

-

10+

13.95 CHF

16.22%

50+

13.30 CHF

20.12%

100+

11.75 CHF

29.43%

150+

11.45 CHF

31.23%

225+

11.25 CHF

32.43%

338+

11.05 CHF

33.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 111
Série
ITV 111
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/2 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
A
1/2"
B
14 mm
C
34 mm
D
67 mm