Eriks
ITV

ITV Raccord à vis T type ITV 111 A11 1"

  • ERIKS:14889588
  • Fabricant:7613288219250
Image 1
Ajouter à la liste

36.35 CHF/ Unitéhors TVA

39.29 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.35 CHF

-

10+

30.75 CHF

15.41%

50+

28.85 CHF

20.63%

100+

25.40 CHF

30.12%

150+

24.85 CHF

31.64%

225+

24.30 CHF

33.15%

338+

23.85 CHF

34.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 111
Série
ITV 111
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
En T
A
1"
B
19 mm
C
45 mm
D
90 mm