24.10 CHF/ Unitéhors TVA
26.05 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.10 CHF | - |
10+ | 20.45 CHF | 15.15% |
50+ | 19.25 CHF | 20.12% |
100+ | 16.85 CHF | 30.08% |
150+ | 16.45 CHF | 31.74% |
225+ | 16.15 CHF | 32.99% |
338+ | 15.85 CHF | 34.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 109 |
Série | ITV 109 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 27 mm |
A | 3/4" |
B | 16 mm |
C | 37 mm |