Eriks
ITV

ITV Raccord à vis coudé type ITV 109 A9 1/8"

  • ERIKS:14886870
  • Fabricant:7613288119246
Image 1
Ajouter à la liste

5.05 CHF/ Unitéhors TVA

5.46 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.05 CHF

-

10+

4.30 CHF

14.85%

50+

4.00 CHF

20.79%

100+

3.50 CHF

30.69%

150+

3.45 CHF

31.68%

225+

3.40 CHF

32.67%

338+

3.35 CHF

33.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 109
Série
ITV 109
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Angle
Ouverture de clé
10 mm
A
1/8"
B
8 mm
C
21 mm