Eriks
ITV

ITV Raccord à vis coudé type ITV 109 A9 1/2"

  • ERIKS:14886873
  • Fabricant:7613288119215
Image 1
Ajouter à la liste

17.70 CHF/ Unitéhors TVA

19.13 CHFTVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.70 CHF

-

10+

15.00 CHF

15.25%

50+

13.95 CHF

21.19%

100+

12.50 CHF

29.38%

150+

12.25 CHF

30.79%

225+

12.00 CHF

32.20%

338+

11.75 CHF

33.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 109
Série
ITV 109
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/2 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Angle
Ouverture de clé
21 mm
A
1/2"
B
14 mm
C
34 mm