

9.05 CHF/ Unitéhors TVA
9.78 CHFTVA incluse
100 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.05 CHF | - |
10+ | 7.40 CHF | 18.23% |
50+ | 7.15 CHF | 20.99% |
100+ | 6.10 CHF | 32.60% |
150+ | 6.00 CHF | 33.70% |
225+ | 5.90 CHF | 34.81% |
338+ | 5.80 CHF | 35.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 205 |
Série | ITV 205 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 11 mm |
A | 1/4" |
C | 20 mm |
D | 8 mm |
L | 24 mm |