

7.65 CHF/ Unitéhors TVA
8.27 CHFTVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.65 CHF | - |
10+ | 6.70 CHF | 12.42% |
50+ | 5.95 CHF | 22.22% |
100+ | 5.45 CHF | 28.76% |
150+ | 5.35 CHF | 30.07% |
225+ | 5.25 CHF | 31.37% |
338+ | 5.15 CHF | 32.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 205 |
Série | ITV 205 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 9 mm |
A | 1/8" |
C | 16 mm |
D | 6 mm |
L | 23 mm |