

10.10 CHF/ Unitéhors TVA
10.92 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.10 CHF | - |
10+ | 8.55 CHF | 15.35% |
50+ | 8.00 CHF | 20.79% |
100+ | 7.15 CHF | 29.21% |
150+ | 7.00 CHF | 30.69% |
225+ | 6.85 CHF | 32.18% |
338+ | 6.70 CHF | 33.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 205 |
Série | ITV 205 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 11 mm |
A | 1/4" |
C | 20 mm |
D | 6 mm |
L | 24 mm |