

28.55 CHF/ Unitéhors TVA
30.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.55 CHF | - |
10+ | 24.20 CHF | 15.24% |
50+ | 22.75 CHF | 20.32% |
100+ | 19.95 CHF | 30.12% |
150+ | 19.55 CHF | 31.52% |
225+ | 19.10 CHF | 33.10% |
338+ | 18.75 CHF | 34.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 205 |
Série | ITV 205 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 22 mm |
A | 1/2" |
C | 34 mm |
D | 18 mm |
L | 44 mm |