

25.15 CHF/ Unitéhors TVA
27.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.15 CHF | - |
10+ | 21.30 CHF | 15.31% |
50+ | 19.95 CHF | 20.68% |
100+ | 17.50 CHF | 30.42% |
150+ | 17.15 CHF | 31.81% |
225+ | 16.80 CHF | 33.20% |
338+ | 16.45 CHF | 34.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 205 |
Série | ITV 205 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 19 mm |
A | 1/2" |
C | 31 mm |
D | 16 mm |
L | 39 mm |