

16.40 CHF/ Unitéhors TVA
17.73 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.40 CHF | - |
10+ | 13.75 CHF | 16.16% |
50+ | 13.15 CHF | 19.82% |
100+ | 11.30 CHF | 31.10% |
150+ | 11.10 CHF | 32.32% |
225+ | 10.90 CHF | 33.54% |
338+ | 10.70 CHF | 34.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 205 |
Série | ITV 205 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 15 mm |
A | 3/8" |
C | 25 mm |
D | 12 mm |
L | 34 mm |