

11.95 CHF/ Unitéhors TVA
12.92 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.95 CHF | - |
10+ | 10.05 CHF | 15.90% |
50+ | 9.50 CHF | 20.50% |
100+ | 8.25 CHF | 30.96% |
150+ | 8.10 CHF | 32.22% |
225+ | 7.95 CHF | 33.47% |
338+ | 7.80 CHF | 34.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 205 |
Série | ITV 205 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 13 mm |
A | 1/4" |
C | 23 mm |
D | 10 mm |
L | 32 mm |