Eriks
ITV

ITV Raccord à vis coudé conique type ITV 115 A15 3/8"

  • ERIKS:14889310
  • Fabricant:7613288223776
Image 1
Ajouter à la liste

7.75 CHF/ Unitéhors TVA

8.38 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.75 CHF

-

10+

6.75 CHF

12.90%

50+

6.35 CHF

18.06%

100+

5.50 CHF

29.03%

150+

5.40 CHF

30.32%

225+

5.30 CHF

31.61%

338+

5.20 CHF

32.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 115
Série
ITV 115
Dimension raccord filetée (pouces) 1
3/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Angle
A
3/8"
B
12 mm
C
26 mm
D
26 mm