Eriks
ITV

ITV Raccord à vis coudé conique type ITV 115 A15 1/8"

  • ERIKS:14886891
  • Fabricant:7613288119017
Image 1
Ajouter à la liste

4.70 CHF/ Unitéhors TVA

5.08 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.70 CHF

-

10+

4.05 CHF

13.83%

50+

3.75 CHF

20.21%

100+

3.30 CHF

29.79%

150+

3.25 CHF

30.85%

225+

3.20 CHF

31.91%

338+

3.15 CHF

32.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 115
Série
ITV 115
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Angle
A
1/8"
B
8 mm
C
18.5 mm
D
19 mm