12.15 CHF/ Unitéhors TVA
13.13 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.15 CHF | - |
10+ | 10.35 CHF | 14.81% |
50+ | 9.55 CHF | 21.40% |
100+ | 8.40 CHF | 30.86% |
150+ | 8.25 CHF | 32.10% |
225+ | 8.10 CHF | 33.33% |
338+ | 7.95 CHF | 34.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 115 |
Série | ITV 115 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 31 mm |
D | 31 mm |