Eriks
ITV

ITV Raccord à vis angulaire type ITV 306 C6 8/6

  • ERIKS:14885917
  • Fabricant:7613288137844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7.35 CHF/ Unitéhors TVA

7.95 CHFTVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.35 CHF

-

10+

6.10 CHF

17.01%

50+

5.85 CHF

20.41%

100+

5.15 CHF

29.93%

150+

5.00 CHF

31.97%

225+

4.90 CHF

33.33%

338+

4.80 CHF

34.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 306
Série
ITV 306
Pression maximum de service
20 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Angle
Ouverture de clé
9 mm
D
8 mm
L
22 mm
D
8/6 in