Eriks
ITV

ITV Raccord à vis angulaire type ITV 306 C6 10/8

  • ERIKS:14885918
  • Fabricant:7613288137837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9.35 CHF/ Unitéhors TVA

10.11 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.35 CHF

-

10+

8.05 CHF

13.90%

50+

7.50 CHF

19.79%

100+

6.50 CHF

30.48%

150+

6.35 CHF

32.09%

225+

6.25 CHF

33.16%

338+

6.15 CHF

34.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 306
Série
ITV 306
Pression maximum de service
20 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Angle
Ouverture de clé
11 mm
D
10 mm
L
26 mm
D
10/8 in