Eriks
ITV

ITV Nipple de réduction cylindrique type ITV 105/Z M5 1/8"

  • ERIKS:14885961
  • Fabricant:7613288137141
Image 1
Ajouter à la liste

3.30 CHF/ Unitéhors TVA

3.57 CHFTVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.30 CHF

-

10+

2.80 CHF

15.15%

50+

2.70 CHF

18.18%

100+

2.40 CHF

27.27%

150+

2.35 CHF

28.79%

225+

2.30 CHF

30.30%

338+

2.25 CHF

31.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 105/Z
Série
ITV 105/Z
Dimension raccord filetée (métrique) 1
M 5
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
14 mm
A
M 5
B
1/8"
C
4 mm
D
14 mm