8.85 CHF/ Unitéhors TVA
9.57 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.85 CHF | - |
10+ | 7.55 CHF | 14.69% |
50+ | 7.05 CHF | 20.34% |
100+ | 6.10 CHF | 31.07% |
150+ | 6.00 CHF | 32.20% |
225+ | 5.90 CHF | 33.33% |
338+ | 5.80 CHF | 34.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 105/Z |
Série | ITV 105/Z |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Dimension raccord filetée (pouces) 2 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 22 mm |
A | 3/8" |
B | 3/8" |
C | 9 mm |
D | 23.5 mm |