Eriks
ITV

ITV Nipple de réduction cylindrique type ITV 105/Z 1/8" - 1/8"

  • ERIKS:14885962
  • Fabricant:7613288137134
Image 1
Ajouter à la liste

3.25 CHF/ Unitéhors TVA

3.51 CHFTVA incluse

402 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.25 CHF

-

10+

2.90 CHF

10.77%

50+

2.70 CHF

16.92%

100+

2.40 CHF

26.15%

150+

2.35 CHF

27.69%

225+

2.30 CHF

29.23%

338+

2.25 CHF

30.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 105/Z
Série
ITV 105/Z
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/8 in
Dimension raccord filetée (pouces) 2
1/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
14 mm
A
1/8"
B
1/8"
C
6 mm
D
16 mm