Eriks
ITV

ITV Nipple de réduction cylindrique type ITV 105/Z 1/8" - 1/4"

  • ERIKS:14885968
  • Fabricant:7613288137042
Image 1
Ajouter à la liste

4.00 CHF/ Unitéhors TVA

4.32 CHFTVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.00 CHF

-

10+

3.35 CHF

16.25%

50+

3.25 CHF

18.75%

100+

2.90 CHF

27.50%

150+

2.85 CHF

28.75%

225+

2.80 CHF

30.00%

338+

2.75 CHF

31.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 105/Z
Série
ITV 105/Z
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/8 in
Dimension raccord filetée (pouces) 2
1/4 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
17 mm
A
1/8"
B
1/4"
C
6 mm
D
20 mm